Beli key box krisbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro.id Plastic Chain 8mmDeskripsi:monotaro.id plastic chain atau sering disebut juga dengan rantai plastik, tersedia dalam 2 ukuran yakni 6 mm dan 8 mm. Customer dapat memilih dengan panjang 25m atau 50 meter, disesuaikan dengan kebutuhannya. monotaro.id rantai plastik ini dapat digunakan sebagai pembatas, juga di traffic cone atau stick cone. Cocok sekali digunakan sebagai salah satu alat keamanan di perusahaan.atribut:
- Material: Plastik
- Matlock Key Cabinetatribut:
- Color: Grey
- Type: Key Cabinet
- Finish: Powder Coated
- Includes: Includes (2) Keys
- Lock Type: Keyed
- Material: Steel
- Overall Depth: 80mm
- Overall Height: 80mm
- Special Features: Weather-resistant
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- Keiden Key Cabinet Light KCL30Deskripsi:Easy key managementEasy operation, just match the PIN numberPIN code can be set freely and changed as many times as neededEasy installation with screws or magnetic sheetComes with a case to store cards and memosatribut:
- Body Material: Steel
- Dial Material: ABS resin
- Dimensions WxHxD (mm): 187×250×75
- KRISBOW Ladder Step Folding with Handle (Tangga Pijakan Lipat)atribut:
- Item: Ladder
- Color: Aluminium
- Material: Aluminium
- Type: Aluminium Step Ladder
- MasterLock Heave Duty Key Cabinets (Lemari Penyimpan Kunci)Deskripsi:The Master Lock No. 7126D Key Cabinet features heavy duty steel construction with powder coating for durability. The cabinet includes a full length, hinged door and built-in slotted key racks. The key cabinet measures 17in (43.2cm) H x 13inch (33cm) W x 3
- KENSI Key Box (Kotak Kunci)Deskripsi:Key Box Sebagai tempat penyimpanan kunci anda, agar lebih mudah dan tidak berserakan.Desain simple yang mudah di letakkan di dinding kantor atau rumah anda.Dengan Key Box anda tidak akan kesulitan meletakkan kunci rumah, kunci motor, mobil maupun kunci yang lainnya, mudah dalam pencarian, ringkas dan aman.
- KOKUYO Key Box Keysys Cylinder TypeDeskripsi:It is cylinder lock type with security consideration. It is a compact design that fit into storage furniture as well as fixing on the wall. It is a simple and stylish design. Key hanger and key holder can be added according to the size and the number of keys, it is possible to extend the accommodation flexibly. Since the handle is attached, it is also possible to move from the storage location. It is a hook shape that keeps the key holder firmly, and it also suppresses the fall of the key at the time of movement.atribut:
- Material: Body: steel, top cover, key panel, key hanger: R-ABS, key holder: PP
- Hikari Magnet for Key Boxatribut:
- Length (mm): 250
- Material: Rubber magnet
- Thickness (mm): 1.6
- TA TA Key HouseDeskripsi:TA TA Key House K-20 (Kapasitas 20 Kunci) - Key Box Produks TA TA ini berfungsi sebagai tempat menyimpan serta meng-organisir semua kunci-kunci Anda.Biasa digunakan untuk kepentingan perumahan (khususnya kost-kostan), perhotelan, rumah sakit, pemerintahan, dsb. Sudah termasuk dengan 3 sekrup, 3 busi penyumbat, 3 cincin penutup, dan juga 4 magnet warna (dapat digunakan sebagai papan pengumuman untuk menempelkan pesan, note atau jadwal) dan 2 kunci untuk menambah nilai keamanan Key Box Anda.
- TA TA Key BoxDeskripsi:TA TA Key Box KB -15 (Kapasitas 15 Kunci) - Key Box Produks TA TA ini berfungsi sebagai tempat menyimpan serta meng-organisir semua kunci-kunci Anda.Biasa digunakan untuk kepentingan perumahan (khususnya kost-kostan), perhotelan, rumah sakit, pemerintahan, dsb. Sudah termasuk dengan 3 sekrup, 3 busi penyumbat, 3 cincin penutup, dan juga 4 magnet warna (dapat digunakan sebagai papan pengumuman untuk menempelkan pesan, note atau jadwal) dan 2 kunci untuk menambah nilai keamanan pada Key Box.atribut:
- Installation Method: Wall-mounted
- Magnet Function: Included, for messages/notes
- Material: Lightweight material, plastic, and steel
- KENSI Combination Keyboxatribut:
- Number of Keys: 48
- Color: Black
- Maspion Wall Cabinet Key Box Securityatribut:
- Material: Atom berlapis plastik tebal
- Color: Abu Abu
- Dimensions (cm): 29.9x7.7x40
- Number of Hooks: 23
- KOKUYO Key FileDeskripsi:To the management and storage of desk keys and master key etc. It fits snugly in the cabinet and drawer, so it is ideal for office use. You can lock it by just sliding the key, it will not drop out even if you carry it. Handles that can be put in and taken out are convenient to carry. Bottom of desk (A4) It fits perfectly for drawers.atribut:
- Material: Body, lock part / ABS, hinge part / PP, clip / POM, key holder / PP
- KRISBOW Lemari Arsip Pintu AyunDeskripsi:File Cabinet with Drawer Swing Blueatribut:
- Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1800
- Inside Dimension (LxWxH)(mm): 380x898x790
- Material: Cold Roll Steel
- Type of Construction: Knocked Down
- Max. Load Per Shelving (kg): 20
- Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
- Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
- Type of Lock: Standard Lock
- Type of Top: Flat
Daftar Harga key box krisbow Terbaru October 2026
| KRISBOW Lemari Kunci | Rp409.900 |
| KRISBOW Lemari 20 Kunci | Rp219.900 |
| TRUSCO Steel Key Box | Rp77.900 |
| monotaro.id Plastic Chain 8mm | Rp309.900 |
| Matlock Key Cabinet | Rp499.900 |
| TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp119.900 |
| Keiden Key Cabinet Light KCL30 | Rp1.999.900 |
| KRISBOW Ladder Step Folding with Handle (Tangga Pijakan Lipat) | Rp709.900 |
| MasterLock Heave Duty Key Cabinets (Lemari Penyimpan Kunci) | Rp1.299.900 |
| KENSI Key Box (Kotak Kunci) | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Rantai%20Safety/monotaro_id%20Plastic%20Chain%208mm/8dP111294301-1.jpg)

/a1P101000361-8.jpg)

/mqP103951818-8.jpg)
/P102722936-1.jpg)
/fsP107960568-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)